pagina iniziale

BARRE DI RAME - F10BAR8X20SA BARRA RAME 8X20 SPIGOLO ARROTONDATO

BARRE DI RAME
copiacopia
BARRE DI RAME - F10BAR8X20SA BARRA RAME 8X20 SPIGOLO ARROTONDATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piatto

  • Larghezza - 20 mm

  • Altezza - 8 mm

Confezione

  • 1 KG

EAN

7449073384793

Codice prodotto

F10BAR8X20SA

Cod. produttore

BAR8X20SA

Produttore

F10

Tipologia:

Piatto

Larghezza:

20 mm

Altezza:

8 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo a tutto raggio - UNI 5649-65. Peso al metro: 1,420 kg