BARRE DI RAME - F10BAR6X60SV BARRA RAME 6X60 SPIGOLI VIVI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 60 mm
Altezza - 6 mm
Confezione
1 KG
EAN
8013768320879
Codice prodotto
F10BAR6X60SV
Cod. produttore
BAR6X60SV
Produttore
F10
Modello:
Piatta
Larghezza:
60 mm
Altezza:
6 mm
Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 3,200 kg