BARRE DI RAME - F10BAR6X50SA BARRA RAME 6X50 SPIGOLI ARROTOND


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 50 mm
Altezza - 6 mm
Confezione
1 KG
EAN
8013768321166
Codice prodotto
F10BAR6X50SA
Cod. produttore
BAR6X50SA
Produttore
F10
Modello:
Piatta
Larghezza:
50 mm
Altezza:
6 mm
Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo a tutto raggio - UNI 5649-65. Peso al metro: 2,601 kg