BARRE DI RAME - F10BAR5X60SA BARRA RAME 5X60 SPIGOLI ARROTOND


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 60 mm
Altezza - 5 mm
Confezione
1 KG
EAN
8013768321128
Codice prodotto
F10BAR5X60SA
Cod. produttore
BAR5X60SA
Produttore
F10
Modello:
Piatta
Larghezza:
60 mm
Altezza:
5 mm
Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo a tutto raggio - UNI 5649-65. Peso al metro: 2,622 kg