pagina iniziale

BARRE DI RAME - F10BAR5X40SA BARRA RAME 5X40 SPIGOLI ARROTOND

BARRE DI RAME
copiacopia
BARRE DI RAME - F10BAR5X40SA BARRA RAME 5X40    SPIGOLI ARROTOND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 5 mm

Confezione

  • 1 KG

EAN

8013768321104

Codice prodotto

F10BAR5X40SA

Cod. produttore

BAR5X40SA

Produttore

F10

Modello:

Piatta

Larghezza:

40 mm

Altezza:

5 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo a tutto raggio - UNI 5649-65. Peso al metro: 1,732 kg