pagina iniziale

BARRE DI RAME - F10BAR5X25SV BARRA RAME 5X25 SPIGOLI VIVI

BARRE DI RAME
copiacopia
BARRE DI RAME - F10BAR5X25SV BARRA RAME 5X25    SPIGOLI VIVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 25 mm

  • Altezza - 5 mm

Confezione

  • 1 KG

EAN

8013768325119

Codice prodotto

F10BAR5X25SV

Cod. produttore

BAR5X25SV

Produttore

F10

Modello:

Piatta

Larghezza:

25 mm

Altezza:

5 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 1,110 kg