pagina iniziale

BARRE DI RAME - F10BAR5X100SV BARRA RAME 5X100 SPIGOLI VIVI

BARRE DI RAME
copiacopia
BARRE DI RAME - F10BAR5X100SV BARRA RAME 5X100   SPIGOLI VIVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 5 mm

Confezione

  • 1 KG

EAN

8013768350142

Codice prodotto

F10BAR5X100SV

Cod. produttore

BAR5X100SV

Produttore

F10

Modello:

Piatta

Larghezza:

100 mm

Altezza:

5 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 4,450 kg