BARRE DI RAME - F10BAR4X40SA BARRA RAME 4X40 SPIGOLI ARROTOND


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 40 mm
Altezza - 4 mm
Confezione
1 KG
EAN
8013768321074
Codice prodotto
F10BAR4X40SA
Cod. produttore
BAR4X40SA
Produttore
F10
Modello:
Piatta
Larghezza:
40 mm
Altezza:
4 mm
Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo a tutto raggio - UNI 5649-65. Peso al metro: 1,393 kg