pagina iniziale

BARRE DI RAME - F10BAR4X25SV BARRA RAME 4X25 SPIGOLI VIVI

BARRE DI RAME
copiacopia
BARRE DI RAME - F10BAR4X25SV BARRA RAME 4X25    SPIGOLI VIVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 25 mm

  • Altezza - 4 mm

Confezione

  • 1 KG

EAN

8013768320749

Codice prodotto

F10BAR4X25SV

Cod. produttore

BAR4X25SV

Produttore

F10

Modello:

Piatta

Larghezza:

25 mm

Altezza:

4 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 0,890 kg