pagina iniziale

BARRE DI RAME - F10BAR3X40SV BARRA RAME 3X40 SPIGOLI VIVI

BARRE DI RAME
copiacopia
BARRE DI RAME - F10BAR3X40SV BARRA RAME 3X40    SPIGOLI VIVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 3 mm

Confezione

  • 1 KG

EAN

8013768320725

Codice prodotto

F10BAR3X40SV

Cod. produttore

BAR3X40SV

Produttore

F10

Modello:

Piatta

Larghezza:

40 mm

Altezza:

3 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 1,070 kg