BARRE DI RAME - F10BAR3X15SV BARRA RAME 3X15 SPIGOLI VIVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Piatto
Larghezza - 15 mm
Altezza - 3 mm
Confezione
1 KG
EAN
8013768320534
Codice prodotto
F10BAR3X15SV
Cod. produttore
BAR3X15SV
Produttore
F10
Tipologia:
Piatto
Larghezza:
15 mm
Altezza:
3 mm
Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 0,400 kg


