BARRE DI RAME - F10BAR3X10SV BARRA RAME 3X10 SPIGOLI VIVI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 10 mm
Altezza - 3 mm
Confezione
1 KG
EAN
8013768366204
Codice prodotto
F10BAR3X10SV
Cod. produttore
BAR3X10SV
Produttore
F10
Modello:
Piatta
Larghezza:
10 mm
Altezza:
3 mm
Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 0,267 kg