BARRE DI RAME - F10BAR3X10SA BARRA RAME 3X10 SPIGOLI ARROTOND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 10 mm
Altezza - 3 mm
Confezione
1 KG
EAN
8013768374940
Codice prodotto
F10BAR3X10SA
Cod. produttore
BAR3X10SA
Produttore
F10
Modello:
Piatta
Larghezza:
10 mm
Altezza:
3 mm
Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo a tutto raggio - UNI 5649-65. Peso al metro: 0,267 kg


