BARRE DI RAME - F10BAR2X25SV BARRA RAME 2X25 SPIGOLO VIVO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 25 mm
Altezza - 2 mm
Confezione
1 KG
EAN
7449071324906
Codice prodotto
F10BAR2X25SV
Cod. produttore
BAR2X25SV
Produttore
F10
Modello:
Piatta
Larghezza:
25 mm
Altezza:
2 mm
Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 0,444 kg