BARRE DI RAME - F10BAR10X50SV BARRA RAME 10X50 SPIGOLI VIVI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 50 mm
Altezza - 10 mm
Confezione
1 KG
EAN
8013768320978
Codice prodotto
F10BAR10X50SV
Cod. produttore
BAR10X50SV
Produttore
F10
Modello:
Piatta
Larghezza:
50 mm
Altezza:
10 mm
Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 4,450 kg