BARRE DI RAME - F10BAR10X50SA BARRA RAME 10X50 SPIGOLI ARROTOND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Piatto
Larghezza - 50 mm
Altezza - 10 mm
Confezione
1 KG
EAN
8013768321241
Codice prodotto
F10BAR10X50SA
Cod. produttore
BAR10X50SA
Produttore
F10
Tipologia:
Piatto
Larghezza:
50 mm
Altezza:
10 mm
Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo a tutto raggio - UNI 5649-65. Peso al metro: 4,259 kg


