pagina iniziale

BARRE DI RAME - F10BAR10X120SV BARRA RAME 10X120 SPIGOLI VIVI

BARRE DI RAME
copiacopia
BARRE DI RAME - F10BAR10X120SV BARRA RAME 10X120  SPIGOLI VIVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 120 mm

  • Altezza - 10 mm

Confezione

  • 1 KG

EAN

8013768320688

Codice prodotto

F10BAR10X120SV

Cod. produttore

BAR10X120SV

Produttore

F10

Modello:

Piatta

Larghezza:

120 mm

Altezza:

10 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 10,700 kg