pagina iniziale

BARRE DI RAME - F10BAR10X100SA BARRA RAME 10X100 SPIGOLI ARROTOND

BARRE DI RAME
copiacopia
BARRE DI RAME - F10BAR10X100SA BARRA RAME 10X100  SPIGOLI ARROTOND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 10 mm

Confezione

  • 1 KG

EAN

8013768321289

Codice prodotto

F10BAR10X100SA

Cod. produttore

BAR10X100SA

Produttore

F10

Modello:

Piatta

Larghezza:

100 mm

Altezza:

10 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo a tutto raggio - UNI 5649-65. Peso al metro: 8,709 kg