BALLUFF AUTOMATION - BAUBUS005H BUS M30M1-PWX-07/035-S92K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di custodia - Cilindro liscio
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Lunghezza del sensore - 94.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071858579
Codice prodotto
BAUBUS005H
Cod. produttore
BUS005H
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Lunghezza del sensore:
94.5 mm
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro del sensore:
30 mm
Frequenza di commutazione:
12 Hz