BALLUFF AUTOMATION - BAUBUS004W BUS M18M1-XB-07/035-S92G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita analogica - 4mA ... 20mA
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Lunghezza del sensore - 52.5 mm
Materiale (del corpo) - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
2000000440910
Codice prodotto
BAUBUS004W
Cod. produttore
BUS004W
Produttore
BAU
Tipo di uscita analogica:
4mA ... 20mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Lunghezza del sensore:
52.5 mm
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro del sensore:
18 mm