BALLUFF AUTOMATION - BAUBUS004P BUS M18M1-GPXI-12/100-S92G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Lunghezza del sensore - 52.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075543853
Codice prodotto
BAUBUS004P
Cod. produttore
BUS004P
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Lunghezza del sensore:
52.5 mm
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro del sensore:
18 mm
Frequenza di commutazione:
10 Hz