BALLUFF AUTOMATION - BAUBUS0045 BUS M30M1-PPX-60/600-S92K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di custodia - Cilindro liscio
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Lunghezza del sensore - 116.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079773577
Codice prodotto
BAUBUS0045
Cod. produttore
BUS0045
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Lunghezza del sensore:
116.2 mm
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro del sensore:
65 mm
Frequenza di commutazione:
3 Hz