BALLUFF AUTOMATION - BAUBUS0041 BUS M30M1-XC-60/600-S92K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita analogica - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di custodia - Cilindro liscio
Lunghezza del sensore - 116.2 mm
Materiale (del corpo) - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
7449077623188
Codice prodotto
BAUBUS0041
Cod. produttore
BUS0041
Produttore
BAU
Tipo di uscita analogica:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Lunghezza del sensore:
116.2 mm
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro del sensore:
65 mm