BALLUFF AUTOMATION - BAUBUS003M BUS M30E1-XC-35/340-S92K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita analogica - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di custodia - Cilindro liscio
Lunghezza del sensore - 113.2 mm
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
2000000257365
Codice prodotto
BAUBUS003M
Cod. produttore
BUS003M
Produttore
BAU
Tipo di uscita analogica:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Lunghezza del sensore:
113.2 mm
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Diametro del sensore:
47.5 mm