BALLUFF AUTOMATION - BAUBUS003E BUS M30E1-XC-20/130-S92K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita analogica - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di custodia - Cilindro liscio
Lunghezza del sensore - 94.5 mm
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
7449079176514
Codice prodotto
BAUBUS003E
Cod. produttore
BUS003E
Produttore
BAU
Tipo di uscita analogica:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Lunghezza del sensore:
94.5 mm
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Diametro del sensore:
30 mm