BALLUFF AUTOMATION - BAUBUS0001 BUS M18K0-PWXER-040-S92K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Materiale (del corpo) - Plastica
Frequenza di commutazione - 15 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
7449076633768
Codice prodotto
BAUBUS0001
Cod. produttore
BUS0001
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
15 Hz