BALLUFF AUTOMATION - BAUBTL03H2 BTL5-T110-M0200-P-S103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Magnetostrittivo
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale di esercizio - 20...28 V
Lunghezza - 379 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071459394
Codice prodotto
BAUBTL03H2
Cod. produttore
BTL03H2
Produttore
BAU
Principio di funzionamento:
Magnetostrittivo
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale di esercizio:
20...28 V
Lunghezza:
379 mm
I sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi vengono impiegati ovunque si richiede elevata affidabilità e precisione nella misurazione di posizione e velocità. Anche per corse lunghe. I nostri sistemi contactless e a misurazione assoluta, con tutte le interfacce ad uso industriale si adattano a un'ampia gamma di applicazioni. Anche in condizioni ambientali estreme garantiscono un'elevata disponibilità di macchina e impianto. I vantaggi più importanti Misurazione precisa e assoluta senza corsa di riferimento Senza usura e senza manutenzione grazie al funzionamento contactless Insensibilità a urti, vibrazioni e imbrattamento Custodia a tenuta ermetica Applicazioni di regolazione altamente dinamiche tramite dati di misurazione sincronizzati Elevata inalterabilità e lunga durata Flessibili nell'installazione e utilizzo


