BALLUFF AUTOMATION - BAUBSP001A BSP B250-EV002-A02A0B-S4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Pressione di scoppio - 450 bar
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449078328723
Codice prodotto
BAUBSP001A
Cod. produttore
BSP001A
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
IP67
Pressione di scoppio:
450 bar
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
I nostri sensori di pressione BSP con display sono particolarmente confortevoli da installare e leggere. Le caratteristiche particolari parametrizzazione secondo standard VDMA doppia rotazione – di facile installazione design compatto della custodia orientamento adattabile al montaggio sovratesta range di pressione –1…600 bar principio di misurazione: pressione relativa attacco M12, orientabile indipendentemente raccordo di processo in acciaio inox o PVDF, G1/4“, G1/2“, NPT1/4“ Output selezionabile (analogico, digitale, IO-Link) range di temperatura ampliato (temperatura fluido –40…+125 °C) cella di misurazione ceramica (Al2O3) o cella di misurazione in acciaio inox certificazione UL modifiche personalizzate su richiesta


