BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS026R BOS 21M-UUI-RP30-S4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Confezione
1 PZ
EAN
7449070075427
Codice prodotto
BAUBOS026R
Cod. produttore
BOS026R
Produttore
BAU
Lampada:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Larghezza del sensore:
15 mm
Altezza del sensore:
51 mm
Lunghezza del sensore:
42.5 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Materiale (del corpo):
Altri


