BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS0213 BOS R020K-PO-RX11-02


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di luce - Luce rossa polarizzata
Confezione
1 PZ
EAN
2000001680551
Codice prodotto
BAUBOS0213
Cod. produttore
BOS0213
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente chiuso (NC)
Larghezza del sensore:
7.7 mm
Altezza del sensore:
26.8 mm
Lunghezza del sensore:
13.5 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
800 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)