pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS020K BOS R020K-PS-RF11-02

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS020K BOS R020K-PS-RF11-02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Larghezza del sensore - 7.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001615737

Codice prodotto

BAUBOS020K

Cod. produttore

BOS020K

Produttore

BAU

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

7.7 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

800 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

13.5 mm

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Altezza del sensore:

26.8 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

Sensore fotoelettrico a tasteggio con soppressione dello sfondo, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello BAUBOS020K - BOS R020K-PS-RF11-02