BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01TY BOS 12M-PS-RE10-S4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di luce - Luce rossa polarizzata
Confezione
1 PZ
EAN
7449075852191
Codice prodotto
BAUBOS01TY
Cod. produttore
BOS01TY
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Diametro del sensore:
12 mm
Lunghezza del sensore:
60 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC