BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01TT BOS 12M-PS-PR10-S4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Confezione
1 PZ
EAN
2000001207659
Codice prodotto
BAUBOS01TT
Cod. produttore
BOS01TT
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Materiale (del corpo):
Metallo
Diametro del sensore:
12 mm
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Lunghezza del sensore:
60 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
644 nm