pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01TN BOS 12M-PS-RD11-S4

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01TN BOS 12M-PS-RD11-S4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001276303

Codice prodotto

BAUBOS01TN

Cod. produttore

BOS01TN

Produttore

BAU

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Lunghezza del sensore:

60 mm

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Sensore fotoelettrico a tasteggio energetico, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello BAUBOS01TN - BOS 12M-PS-RD11-S4