pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01NJ BOS 18M-PA-LE20-S4

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01NJ BOS 18M-PA-LE20-S4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000805696

Codice prodotto

BAUBOS01NJ

Cod. produttore

BOS01NJ

Produttore

BAU

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Diametro del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

75 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione:

DC

La nostra ampia gamma di fotocellule a tasteggio vi offre soluzioni convenienti se desiderate rilevare differenze di contrasto in modo affidabile. Oltre a ciò, queste fotocellule a tasteggio riconoscono gli oggetti a seconda della superficie, del colore e del materiale. La loro distanza di tasteggio dipende da dimensione, forma, colore e caratteristiche della superficie riflettente dell'oggetto. Trasmettitore e ricevitore sono alloggiati in una custodia, per consentire il facile montaggio della fotocellula a tasteggio e poterla allineare grazie al fascio luminoso ben visibile. Potete scegliere il tipo di luce in base all'applicazione. A seconda del modello, le nostre fotocellule a tasteggio offrono luce rossa ben visibile, luce a infrarossi non visibile oppure luce laser molto precisa, ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Per il rilevamento indipendente da colore e superficie consigliamo fotocellule a tasteggio diretto con soppressione di sfondo. Lavorano con luce rossa o con luce rossa laser ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Il tasteggio è pressoché costante anche in diversi gradi di riflettanza.