BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01NH BOS 18M-XT-LS20-S4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 2
Classe di protezione del laser - Classe 1
Confezione
1 PZ
EAN
2000000805719
Codice prodotto
BAUBOS01NH
Cod. produttore
BOS01NH
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Diametro del sensore:
18 mm
Lunghezza del sensore:
75 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
655 nm