BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01J4 BOS 18M-PA-RH23-S4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 2
Confezione
1 PZ
EAN
7449073250753
Codice prodotto
BAUBOS01J4
Cod. produttore
BOS01J4
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Materiale (del corpo):
Metallo
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
75 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Diametro del sensore:
18 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
630 nm