BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01CF BOS 18M-PA-RD20-S4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449076104701
Codice prodotto
BAUBOS01CF
Cod. produttore
BOS01CF
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Lunghezza del sensore:
75 mm
Frequenza di commutazione:
800 Hz
Lunghezza d'onda del sensore:
626 nm