BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS017C BOS 23K-PU-LH10-S4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Larghezza del sensore - 23 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079609401
Codice prodotto
BAUBOS017C
Cod. produttore
BOS017C
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Larghezza del sensore:
23 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
52.4 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Altezza del sensore:
51 mm
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Lunghezza d'onda del sensore:
655 nm