pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS017A BOS 23K-GI-RH10-S4

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS017A BOS 23K-GI-RH10-S4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

  • Larghezza del sensore - 23 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000344997

Codice prodotto

BAUBOS017A

Cod. produttore

BOS017A

Produttore

BAU

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Larghezza del sensore:

23 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

600 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

52.4 mm

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Altezza del sensore:

51 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

640 nm

La nostra ampia gamma di fotocellule a tasteggio vi offre soluzioni convenienti se desiderate rilevare differenze di contrasto in modo affidabile. Oltre a ciò, queste fotocellule a tasteggio riconoscono gli oggetti a seconda della superficie, del colore e del materiale. La loro distanza di tasteggio dipende da dimensione, forma, colore e caratteristiche della superficie riflettente dell'oggetto. Trasmettitore e ricevitore sono alloggiati in una custodia, per consentire il facile montaggio della fotocellula a tasteggio e poterla allineare grazie al fascio luminoso ben visibile. Potete scegliere il tipo di luce in base all'applicazione. A seconda del modello, le nostre fotocellule a tasteggio offrono luce rossa ben visibile, luce a infrarossi non visibile oppure luce laser molto precisa, ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Per il rilevamento indipendente da colore e superficie consigliamo fotocellule a tasteggio diretto con soppressione di sfondo. Lavorano con luce rossa o con luce rossa laser ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Il tasteggio è pressoché costante anche in diversi gradi di riflettanza.