pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS015U BOS 5K-PS-RH12-S49

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS015U BOS 5K-PS-RH12-S49

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Campo di rilevamento nominale - 200 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 200 mm

  • Procedura di impostazione - Regolazione manuale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079324533

Codice prodotto

BAUBOS015U

Cod. produttore

BOS015U

Produttore

BAU

Corrente max. di uscita:

100 mA

Campo di rilevamento nominale:

200 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

200 mm

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Triangolazione:

Soppressione dello sfondo

Segnalazione di preavaria:

no

Con funzione timer:

no

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Riflettore incluso:

no

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Larghezza del sensore:

10.8 mm

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

19.5 mm

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Tempo di reazione:

1 ms

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Altezza del sensore:

43.2 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

Con blocco di ravvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

La nostra ampia gamma di fotocellule a tasteggio vi offre soluzioni convenienti se desiderate rilevare differenze di contrasto in modo affidabile. Oltre a ciò, queste fotocellule a tasteggio riconoscono gli oggetti a seconda della superficie, del colore e del materiale. La loro distanza di tasteggio dipende da dimensione, forma, colore e caratteristiche della superficie riflettente dell'oggetto. Trasmettitore e ricevitore sono alloggiati in una custodia, per consentire il facile montaggio della fotocellula a tasteggio e poterla allineare grazie al fascio luminoso ben visibile. Potete scegliere il tipo di luce in base all'applicazione. A seconda del modello, le nostre fotocellule a tasteggio offrono luce rossa ben visibile, luce a infrarossi non visibile oppure luce laser molto precisa, ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Per il rilevamento indipendente da colore e superficie consigliamo fotocellule a tasteggio diretto con soppressione di sfondo. Lavorano con luce rossa o con luce rossa laser ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Il tasteggio è pressoché costante anche in diversi gradi di riflettanza.