pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS013H BOS 18M-PA-LD10-S4

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS013H BOS 18M-PA-LD10-S4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Procedura di impostazione - Regolazione manuale

  • Max. Campo di rilevamento - 350 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075368371

Codice prodotto

BAUBOS013H

Cod. produttore

BOS013H

Produttore

BAU

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Max. Campo di rilevamento:

350 mm

Segnalazione di preavaria:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Con funzione timer:

no

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Riflettore incluso:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Materiale (del corpo):

Metallo

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Lunghezza del sensore:

81.5 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Tempo di reazione:

0.33 ms

Frequenza di commutazione:

1500 Hz

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Con blocco di ravvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

La nostra ampia gamma di fotocellule a tasteggio vi offre soluzioni convenienti se desiderate rilevare differenze di contrasto in modo affidabile. Oltre a ciò, queste fotocellule a tasteggio riconoscono gli oggetti a seconda della superficie, del colore e del materiale. La loro distanza di tasteggio dipende da dimensione, forma, colore e caratteristiche della superficie riflettente dell'oggetto. Trasmettitore e ricevitore sono alloggiati in una custodia, per consentire il facile montaggio della fotocellula a tasteggio e poterla allineare grazie al fascio luminoso ben visibile. Potete scegliere il tipo di luce in base all'applicazione. A seconda del modello, le nostre fotocellule a tasteggio offrono luce rossa ben visibile, luce a infrarossi non visibile oppure luce laser molto precisa, ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Per il rilevamento indipendente da colore e superficie consigliamo fotocellule a tasteggio diretto con soppressione di sfondo. Lavorano con luce rossa o con luce rossa laser ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Il tasteggio è pressoché costante anche in diversi gradi di riflettanza.