BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS0129 BOS 5K-PS-RH12-02


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Larghezza del sensore - 10.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000001437803
Codice prodotto
BAUBOS0129
Cod. produttore
BOS0129
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Larghezza del sensore:
10.8 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
19.5 mm
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Altezza del sensore:
32.7 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm