BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00TL BOS 21M-PA-LR10-S4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
8001022498891
Codice prodotto
BAUBOS00TL
Cod. produttore
BOS00TL
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Materiale (del corpo):
Metallo
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Larghezza del sensore:
15 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
42.5 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm