BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00J6 BOS 18KF-NA-1QD-C-02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Forma della scatola - Cilindro, filettatura
Diametro del sensore - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070752632
Codice prodotto
BAUBOS00J6
Cod. produttore
BOS00J6
Produttore
BAU
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Diametro del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
14 mm
Lunghezza del sensore:
77 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Grado di protezione (IP):
IP67


