BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00EW BLS 18KW-XX-1P-S4-L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 15000 mm
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 15000 mm
Con funzione timer - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449070528329
Codice prodotto
BAUBOS00EW
Cod. produttore
BOS00EW
Produttore
BAU
Campo di rilevamento nominale:
15000 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
15000 mm
Con funzione timer:
no
Parti fornite:
Trasmettitore
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Larghezza del sensore:
18 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
83.5 mm
Lunghezza del sensore:
14 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm