BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS008T BOS 30M-PU-1PH-SA3-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza operativa - 200...2000 mm
Messaggio di pre-guasto - no
Con funzione tempo - no
Max. distanza di commutazione - 2000 mm
Corrente d'uscita max. - 200 mA
Confezione
1 PZ
EAN
8001022282896
Codice prodotto
BAUBOS008T
Cod. produttore
BOS008T
Produttore
BAU
Distanza operativa:
200...2000 mm
Messaggio di pre-guasto:
no
Con funzione tempo:
no
Max. distanza di commutazione:
2000 mm
Corrente d'uscita max.:
200 mA
Con riflettore:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Procedura di impostazione:
Impostazione manuale
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione della funzione di commutazione:
Antivalente
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Cilindro liscio
Diametro del sensore:
35 mm
Lunghezza del sensore:
93 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Materiale del corpo:
Metallo
Tempo di reazione:
5 ms
Portata del campo di protezione:
2 m
Frequenza di commutazione:
100 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Classe di protezione laser:
Senza
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm
Tipo di luce:
Luce a infrarossi
Con blocco del riavvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura ambiente:
-5...55 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V


