pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOD002L BOD 21M-LBI05-S4

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOD002L BOD 21M-LBI05-S4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita analogica - 4mA ... 20mA

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000197128

Codice prodotto

BAUBOD002L

Cod. produttore

BOD002L

Produttore

BAU

Tipo di uscita analogica:

4mA ... 20mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Larghezza del sensore:

15 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

51 mm

Lunghezza del sensore:

42.5 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Altri

I sensori di distanza optoelettronici di Balluff vi supportano nel posizionamento, nel controllo del flusso di materiale o nell'interrogazione del livello di riempimento nonché in molte altre applicazioni. Nell'industria automobilistica, nell'automazioneindustriale e logistica o nella siderurgia, mediante una misurazione affidabile della distanza potete ottenere ovunque notevoli aumenti della produttività evitando miratamente gli errori. A tale scopo sono disponibili differenti campi di misurazione, parzialmente regolabili da 20 mm a 20 m, e varianti con e senza soppressione dello sfondo. I nostri sensori basati sul principio di triangolazione o sulla Time-of-Flight-Technologie (TOF), contactless e quindi senza usura, utilizzano luce rossa o laser. Sono alloggiati in resistenti custodie di plastica o metallo e dispongono di uscite in corrente e tensione nonché di interfacce digitali seriali o IO-Link. I nostri sensori di distanza optoelettronici sono disponibili in grado di protezione IP65/67 e IP69K, e quindi sono adatti anche per ambienti difficili. Le caratteristiche particolari ideali per la misurazione e il monitoraggio della distanza di campi di misurazione brevi, medi e lunghi disponibili uscite commutate supplementari con punti di commutazione regolabili per quasi tutti i prodotti Teach-in sul sensore tramite ingresso Teach o in modo particolarmente confortevole tramite IO-Link a richiesta con funzione di diagnosi e Condition Monitoring omologazione UL e certificazioni opzionali Ecolab