BALLUFF AUTOMATION - BAUBOD001E BOD 66M-LA14-S92


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita analogica - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Confezione
1 PZ
EAN
7449079169042
Codice prodotto
BAUBOD001E
Cod. produttore
BOD001E
Produttore
BAU
Tipo di uscita analogica:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
30 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza del sensore:
100.5 mm
Lunghezza del sensore:
73.2 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Altri