BALLUFF AUTOMATION - BAUBOD000T BOD 21M-LB04-S92

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita analogica - 4mA ... 20mA
Principio di scansione / acquisizione - Sistema a riflessione
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Campo di misura (distanza) - 20...500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079628983
Codice prodotto
BAUBOD000T
Cod. produttore
BOD000T
Produttore
BAU
Tipo di uscita analogica:
4mA ... 20mA
Principio di scansione / acquisizione:
Sistema a riflessione
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Campo di misura (distanza):
20...500 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Frequenza di uscita:
70 Hz
Tensione di alimentazione:
18...30 V
Larghezza del sensore:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
42.5 mm
Lunghezza del sensore:
50 mm
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Risoluzione geometrica:
0.1 mm
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Corrente max. di uscita:
100 mA
Metodo di misura della distanza ottica:
Triangolazione
Frequenza di commutazione:
70 Hz
Standard per interfacce:
Analogico
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Segnalazione di preavaria:
no
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Materiale (del corpo):
Altri
Con funzione timer:
no